BUSSMANN Klasse CC sikringer

Tidsforsinkelse, vekselstrømbegrensende og avvisende type sikringer med melaminkonstruksjon; brukes til å beskytte komponenter nedstrøms mot å skade termiske og magnetiske effekter av kortslutning

filtre

BUSSMANN -

BC-serie klasse CC-sikringer

StilModellKarakterPris (eks. mva)
ABCF-5-814NOK
ABCC-10-488NOK
ABCF-10-832NOK
ABCC-1-1 / 81.125A488NOK
ABCC-1-8 / 101.800A488NOK
ABCF-2020A814NOK
BBCF-3030A832NOK
BUSSMANN -

KTK-R Limitorn hurtigvirkende sikringer, klasse CC, 600 VAC

StilModellKlasseKarakterFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
AKTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA ved 600 VAC1.5 "391NOK
AKTK-R-25CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R25200kA ved 600 VAC1.5 "433NOK
AKTK-R-3CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3200kA ved 600 VAC1.5 "407NOK
AKTK-R-2CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2200kA ved 600 VAC1.5 "407NOK
AKTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA ved 600 VAC1.5 "448NOK
AKTK-R-12CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R12200kA ved 600 VAC1.5 "392NOK
AKTK-R-6CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6200kA ved 600 VAC1.5 "428NOK
AKTK-R-3-1 / 2CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3.5200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK
AKTK-R-3/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/10200kA ved 600 VAC1.5 "391NOK
AKTK-R-20CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R20200kA ved 600 VAC1.5 "407NOK
AKTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA ved 600 VAC1.5 "384NOK
AKTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA ved 600 VAC1.5 "391NOK
AKTK-R-8CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R8200kA ved 600 VAC1.5 "433NOK
AKTK-R-9CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R9200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK
AKTK-R-2-1 / 2CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2.5200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK
AKTK-R-1/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/4200kA ved 600 VAC1.5 "391NOK
AKTK-R-2/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2/10200kA ved 600 VAC1.5 "391NOK
AKTK-R-1/8CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/8200kA ved 600 VAC1.5 "391NOK
AKTK-R-30CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R30200kA ved 600 VAC1.5 "407NOK
AKTK-R-10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R10200kA ved 600 VAC1.5 "407NOK
AKTK-R-5CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R5200kA ved 600 VAC1.5 "407NOK
AKTK-R-15CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R15200kA ved 600 VAC1.5 "407NOK
BKTK-R-1/10Klasse CC0.1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/10200kA ved 600V AC1 1 / 2 "410NOK
CKTK-R-1/2Klasse CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA ved 600V AC1 1 / 2 "430NOK
AKTK-R-1Klasse CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA ved 600V AC1 1 / 2 "407NOK
BUSSMANN -

LP-CC Lavtopptidsforsinkelsessikringer, 600 VAC/300 VDC

StilModellSpenningsverdierKroppsstilKlasseKarakterDC-spenningsvurderingSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
ALP-CC-9600VAC / 150VDCSylindriskeCC--9200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "468NOK
BLP-CC-3600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC3A150V3200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "468NOK
ALP-CC-7-1 / 2600VAC / 150VDCSylindriskeCC--7.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
ALP-CC-8600VAC / 150VDCSylindriskeCC--8200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
ALP-CC-7600VAC / 150VDCSylindriskeCC--7200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "468NOK
CLP-CC-6-1 / 4600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC6.25A150V6.25200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "428NOK
ALP-CC-6600VAC / 150VDCSylindriskeCC--6200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
ALP-CC-5-6 / 10600VAC / 150VDCSylindriskeCC--5-6/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "437NOK
ALP-CC-5600VAC / 150VDCSylindriskeCC--5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "472NOK
ALP-CC-4-1 / 2600VAC / 150VDCSylindriskeCC--4.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
DLP-CC-4600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC4A150V4200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "468NOK
ALP-CC-3-2 / 10600VAC / 150VDCSylindriskeCC--3-2/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
ALP-CC-3-1 / 2600VAC / 150VDCSylindriskeCC--3.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "468NOK
ELP-CC-15600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC15A150V15200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "472NOK
FLP-CC-10600VAC / 150VDCSylinderformetKlasse CC10A150V10200kA ved 600V AC, 20kA ved 150V DC1 1 / 2 "437NOK
ALP-CC-12600VAC / 150VDCSylindriskeCC--12200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "477NOK
ALP-CC-6/10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--6/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "437NOK
ALP-CC-1-6 / 10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-6/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "477NOK
ALP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.25200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "468NOK
ALP-CC-1-8 / 10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-8/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "437NOK
ALP-CC-1-1 / 2600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.5200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "468NOK
ALP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1.125200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "477NOK
ALP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1-4/10200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "437NOK
ALP-CC-20600VAC / 300VDCSylindriskeCC--20200kA ved 600VAC, 20kA ved 150VDC1.5 "486NOK
ALP-CC-1/2600VAC / 300VDCSylindriskeCC--1/2200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC1.5 "472NOK
BUSSMANN -

FNQ-R Limitron tidsforsinkelsessikringer, klasse CC, 600 VAC

StilModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris (eks. mva)
AFNQ-R-3/4-R1-600 VAC-5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag200kA38.1mmFNQ-R876NOK
BFNQ-R-4-R1-600 VAC-5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag200kA38.1mmFNQ-R848NOK
AFNQ-R-2-R1-600 VAC-5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag200kA38.1mm-876NOK
CFNQ-R-3-2 / 10-R1-600V AC-10.3 mm x 38.1 mm/ 5AG MidgetSakte slag200 kA38.1mmBussmann FNQ-R848NOK
DFNQ-R-11----200kA ved 600 VAC1.5 "-479NOK
DFNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-453NOK
DFNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-433NOK
DFNQ-R-1-6 / 101-6/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-518NOK
DFNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-433NOK
DFNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-486NOK
DFNQ-R-1-1 / 41.25----200kA ved 600 VAC1.5 "-474NOK
DFNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-453NOK
DFNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-484NOK
DFNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-496NOK
DFNQ-R-22----200kA ved 600 VAC1.5 "-486NOK
CFNQ-R-2-8 / 102-8/10----200kA ved 600 VAC0.41 "-453NOK
DFNQ-R-2-1 / 22.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-496NOK
DFNQ-R-2-1 / 42.25----200kA ved 600 VAC1.5 "-453NOK
DFNQ-R-33----200kA ved 600 VAC1.5 "-484NOK
DFNQ-R-3-2 / 103-2/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-496NOK
DFNQ-R-3-1 / 23.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-518NOK
DFNQ-R-3/43/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-518NOK
DFNQ-R-3/103/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-547NOK
DFNQ-R-44----200kA ved 600 VAC1.5 "-496NOK
EFNQ-R-4-1 / 24.5A-4.5A--200,000AIC @ 600 VAC--176NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?