Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 Sikring, 2.8 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVL 1CT96

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 sikring, 2.8 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V

På lager
Vare: AA9EVL Modell: FNQ-R-2-8/10Kryssreferanse: 1CT96
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseCC
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter2.8A
Diameter13 / 32 "
EAN5704057045216
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Sikringsforsterker2-8/10
Høyde1.5 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde0.41 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
typenSikring
Spenningsverdier600V
Bredde0.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann FNQ-R-2-8/10 sikring brukes i industrielle og kommersielle applikasjoner hvor presis kretsbeskyttelse er avgjørende. Denne sikringen sikrer elektriske systemer mot overstrømsforhold og kortslutninger og har en kompakt design for bruk i elektrisk utstyr, paneler og maskiner. Denne sikringen gir pålitelig beskyttelse samtidig som den sikrer uavbrutt drift i kritiske omgivelser.

Egenskaper:

  • Denne tidsforsinkelsessikringen har en spenningsklasse på 600VAC.
  • Den har melaminkonstruksjon med en sylindrisk kropp for holdbarhet og elektrisk isolasjon.
  • Den passer til avvisningssikringsblokken og tilbyr ikke-indikerende visuell indikasjon for sømløs drift og beskyttelse.
  • Denne klasse CC-sikringen har en avbruddsvurdering på 200kA ved 600VAC og en diameter på 13/32 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann Sikringsblokker: Disse sikringsblokkene er egnet til å integrere merkets FNQ-R-2-8/10 sikring i elektriske systemer for å tilby økt beskyttelse og enkel montering.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en klasse CC-sikring?

A.

  • Vurder gjeldende vurdering for å matche kretsens krav.
  • Sjekk spenningsklassen for å sikre kompatibilitet med systemets spenningsnivå.
  • Vurder avbruddsgraden for å garantere effektiv beskyttelse mot kortslutning.
  • Vurder størrelsen og dimensjonene for å sikre riktig passform i den angitte sikringsholderen.
  • Verifiser sikringens tidsforsinkelseskarakteristikk om nødvendig for spesifikke bruksområder.
  • Bekreft typen visuell indikasjon, hvis nødvendig, for enkel feildeteksjon.
  • Sørg for at sikringsmaterialet er egnet for bruksmiljøet.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Bussmann FNQ-R-2-8/10-sikringen?

A.

  • Bruk riktig personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller, når du håndterer sikringer eller arbeider med elektriske systemer.
  • Pass på at sikringens strømstyrke samsvarer med kretskravene for å forhindre overbelastning.
  • Sett sikringen godt inn i den kompatible sikringsholderen, følg riktig orientering.
  • Unngå å tukle med sikringen eller modifisere den på noen måte.
  • Inspiser sikringen regelmessig for tegn på skade, slitasje eller korrosjon, og skift den ut om nødvendig.
  • Hold området rundt sikringen rent og fritt for rusk for å forhindre overoppheting.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby sikringer med høyere strømstyrke?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr Bussmann FNQ-R Series sikringer med høyere strømstyrke, som f.eks FNQ-R-6-1-4 og FNQ-R-20 sikringer med strømstyrke på henholdsvis 6.25 og 20A.

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sikring, 1.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sikring, 1.4 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sikring, 1.25 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 sikring, 2.8 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V
187NOK / enhet