Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Klasse CC Industristrømsikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 600VAC, Patronsikring | BD3KMC

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Klasse CC Industristrømsikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 600VAC, Patronsikring

På lager
Vare: BD3KMC Modell: FNQ-R-4-R1
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
848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter4A
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde38.1mm
Mfr. SerieFNQ-R
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKlipp
typenTidsforsinkelse
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktdetaljer:

    • FNQ-R-serien

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sikring, 1.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sikring, 1.4 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sikring, 1.25 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Klasse CC Industristrømsikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 600VAC, Patronsikring
848NOK / enhet