Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-R-3/10 Sikring, 0.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVP 1CT99

BUSSMANN FNQ-R-3/10-sikring, 0.3 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V

På lager
Vare: AA9EVP Modell: FNQ-R-3/10Kryssreferanse: 1CT99
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseCC
Diameter13 / 32 "
EAN5027590449748
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Sikringsforsterker3/10
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sikring, 1.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sikring, 1.4 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sikring, 1.25 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-3/10-sikring, 0.3 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V
187NOK / enhet