Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 Sikring, 3.2 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | BD3CQJ

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1-sikring, 3.2 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V

På lager
Vare: BD3CQJ Modell: FNQ-R-3-2/10-R1
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
848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V AC
KroppsstilCartridge
KlasseKlasse CC
Karakter3.2A
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe10.3 mm x 38.1 mm/ 5AG Midget
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200 kA
Lengde38.1mm
Mfr. SerieBussmann FNQ-R
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
SpeedTidsforsinkelse
OppsigelsestypeKlipp
typenTidsforsinkelse
Enhetsvekt0.400000 oz.
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.04
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktdetaljer:

  • Denne sikringen har en AC-spenning på 600VAC og en strømstyrke på 3.2A.
  • Den har en patronkroppsstil for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Denne sikringen kommer uten indikator for sømløs drift.
  • Den tilbyr en holderbasert montering for enkel installasjon og en klipsmekanisme for praktisk avslutning.
  • Denne industrielle strømsikringen har en avbruddsverdi på 200kA for effektiv strømavbrudd.

Egenskaper:

  • Denne sikringen har en AC-spenning på 600VAC og en strømstyrke på 3.2A.
  • Den har en patronkroppsstil for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Denne sikringen kommer uten indikator for sømløs drift.
  • Den tilbyr en holderbasert montering for enkel installasjon og en klipsmekanisme for praktisk avslutning.
  • Denne industrielle strømsikringen har en avbruddsverdi på 200kA for effektiv strømavbrudd.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne industrielle strømsikringen?

A.

  • Åpne sikringsholderen eller koble kretsen fra strømkilden.
  • Hvis den finnes, fjern den gamle eller ødelagte sikringen fra holderen.
  • Sjekk kontaktene for tegn på skade, korrosjon eller rusk.
  • Sett den nye Bussmann FNQ-R-3-2/10-R1-sikringen inn i holderen.
  • Sørg for at sikringen sitter riktig og er festet i holderen.
  • Lukk sikringsholderen godt.
  • Gjenopprett strømmen til kretsen for å teste den nye sikringens funksjonalitet.
  • Observer kretsen for å sikre riktig drift uten problemer.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger riktig industriell strømsikring?

A.

  • Tilpass sikringens strømstyrke med kretsens krav.
  • Sørg for at sikringen kan håndtere kretsens spenningsnivå.
  • Ta hensyn til temperatur, fuktighet og forurensninger.
  • Bestem det nødvendige nivået av utstyr og kretsbeskyttelse.
  • Kontroller om sikringen trygt kan avbryte den maksimale feilstrømmen.
  • Velg en sikring med passende responstid for kretsen.
  • Sørg for at sikringen passer til den tilgjengelige plassen og er enkel å installere.
  • Velg en sikringstype som passer din spesifikke applikasjon (f.eks. motorvern).
  • Sjekk for samsvar med relevante industristandarder.

Q. Hva er forskjellen mellom Bussmann FNQ-R Series sikringer og KTK-R sikringer?

A.

  • Bussmann FNQ-R Series sikringer tilbyr vanligvis høyere strømverdier for større kretser.
  • Begge seriene har sammenlignbare spenningsklasser egnet for industrielle applikasjoner.
  • KTK-R-sikringer er mindre og passer til kompakte rom og FNQ-R-sikringer er større for høyere strømmer.
  • FNQ-R sikringer passer industrimaskiner, mens Sikringer i KTK-R-serien er vanlige i kontrollpaneler og elektronikk.
  • FNQ-R-sikringer har ofte høyere avbrytende kapasitet for høye kortslutningsstrømmer.
  • Sikringer i FNQ-R-serien gir forbedret motorbeskyttelse, og KTK-R-sikringene gir pålitelig elektronikkbeskyttelse.

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sikring, 1.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sikring, 1.4 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sikring, 1.25 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1-sikring, 3.2 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V
848NOK / enhet