ALBION Hjul

Brukes i plattformtrucker, vogner, sammenstillinger og slepelineapplikasjoner og er utstyrt med opptil 3.75 tommers navlengder. NW-serien sprøytestøpte hvite nylonhjul som er ideelle for rene rom og bruksområder som trenger nedvasking

filtre

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterPris (eks. mva)
AEG0520112300 til 999 lb.900 lb.5"290NOK
AEG08201121000 til 2999 lb.1200 lb.8"483NOK
StilModellLastevurderingHjuldiameterPris (eks. mva)
APM05228081000 lb.5"543NOK
APM06228081250 lb.6"635NOK
StilModellBore Dia.Passer til akselNavlengdeLastevurderingHjulbreddePris (eks. mva)
APF06228081 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 lb.2"812NOK
APF06428123 / 4 "3 / 4 "3"2900 lb.2.5 "980NOK
ALBION -

Formgummi på jernkjerne, hjul

StilModellLastevurderingHjuldiameterPris (eks. mva)
AMR0420112300 lb.4"237NOK
BMR0520112450 lb.5"261NOK
BMR0620112500 lb.6"282NOK
BMR0820112600 lb.8"370NOK
ALBION -

Fenolisk, hjul

StilModellHjulbreddeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselNavlengdeLastevurderingHjullagerHjuldiameterPris (eks. mva)
ATM08229082"1 / 2 "1000 til 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1400 lb.Ball8"324NOK
ATM04229082"1 / 2 "300 til 999 lb.1 / 2 "2.437 "800 lb.Ball4"247NOK
ATM0522908G2"1 / 2 "1000 til 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1000 lb.Ball5"255NOK
ATM08501163"1"1000 til 2999 lb.1"3.25 "2500 lb.Roller8"652NOK
ATM12501163"1"3000 til 5999 lb.1"3.25 "3500 lb.Roller12 "915NOK
ALBION -

Aluminiumskjerne, styrehjul

StilModellHjuldiameterBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjulbreddePasser til akselNavlengdeLastevurderingMotstandsdyktig motPris (eks. mva)
APD04201124"1/2 ", 3/4"300 til 999 lb.2"1 / 2 "2.187 "700 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer416NOK
BPD04101124"1.187 "300 til 999 lb.1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lb.Vann, oljer, kjemikalier og de fleste syrer665NOK
APD05201125"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1050 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer522NOK
APD06201126"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1230 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer626NOK
APD08201128"1/2 ", 3/4"1000 til 2999 lb.2"1 / 2 "2.187 "1500 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer729NOK
ALBION -

Hjul

StilModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris (eks. mva)
ARN050520602G-3 / 8 "1000 til 2999 lb.280 lb.NeiVann, oljer, de fleste kjemikalierNei-20 grader til 125 grader F90NOK
BXS0505108G1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.325 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.146NOK
CXA0405108PREVG1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.400 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F210NOK
DHE0404108G1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.700 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 550 grader F.261NOK
CXA0505108PREVG1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.440 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F228NOK
EXR03X2806PREVG1.5 "3 / 8 "1000 til 2999 lb.250 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.153NOK
FXS03X5108PREVG1.5 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.250 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.141NOK
CXA03X5108PREVG1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.360 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F165NOK
EXR0502806PREVG1.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.325 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludertOpptil 180 grader F.201NOK
CXA0305108PREVG1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.300 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F166NOK
FXS0305108PREVG1.5 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.200 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.136NOK
GXA0302806G1.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.300 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F145NOK
HXB0503106081.5 "5 / 16 "300 til 999 lb.350 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F110NOK
GXA0402806G1.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.400 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F223NOK
GXA0502806G1.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.440 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert-40 grader til 180 grader F210NOK
BXS03X5108G1.5 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.250 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.109NOK
BXS0405108G1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.300 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.108NOK
EXR0402806PREVG1.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.300 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludertOpptil 180 grader F.167NOK
EXR0302806PREVG1.5 "3 / 8 "1000 til 2999 lb.200 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.12NOK
IXR0502806G1.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.325 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.179NOK
IXR03X2806G1.5 "3 / 8 "1000 til 2999 lb.250 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.173NOK
IXR0302806G1.5 "3 / 8 "1000 til 2999 lb.200 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.121NOK
JIB0502706G1.5 "3 / 8 "1000 til 2999 lb.250 lb.JaVann, oljer, kjemikalier og de fleste syrerInkludert-20 grader til 180 grader F130NOK
IXR0402806G1.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.300 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 180 grader F.143NOK
KHE0304108G1.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.600 lb.JaVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke InkludertOpptil 550 grader F.265NOK
StilModellLastevurderingHjuldiameterPris (eks. mva)
AXA0420112600 lb.4"369NOK
AXA0520112750 lb.5"376NOK
ALBION -

Hjul 800 Lb. 5 D x 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
VG0520112AC9ETR569NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?