ALBION Kraftig støpejern, hjul


filtre
Rangeringsområde for hjulbelastning: 1000 til 2999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Stål , Durometer: 95 Shore A , Ikke-merking: Ja , Motstandsdyktig mot: Olje, kjemikalier, de fleste syrer , Nøkkelbøssing: Ikke Inkludert , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Forseglet presisjonskule , Hjulfarge: Gul , Hjuldiameter: 6" , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellBore Dia.Passer til akselNavlengdeLastevurderingHjulbreddePris (eks. mva)
A
PF0622808
1 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 lb.2"812NOK
A
PF0642812
3 / 4 "3 / 4 "3"2900 lb.2.5 "980NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?