Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION PF0622808 Svinghjul 2000 Lb. 6 D x 2 tommer | AA7ZDQ 16V293

ALBION PF0622808 Hjul 2000 Lb. 6 D x 2 tommer

På lager
Vare: AA7ZDQ Modell: PF0622808Kryssreferanse: 16V293
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSvart
KjernematerialeStål
durometer95 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.437 "
Navbredde2-7 / 16 "
Lastevurdering2000 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motOlje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeGul
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5325
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Passer til akselNavlengdeLastevurderingHjulbreddePris
ALBION PF0642812 Hjul 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 tomme | AA7ZDT 16V295 PF06428123 / 4 "3 / 4 "3"2900 lb.2.5 "741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION PF0622808 Hjul 2000 Lb. 6 D x 2 tommer
671NOK / enhet