ALBION PF0642812 Hjul 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 tomme | AA7ZDT 16V295

ALBION PF0642812 Svinghjul 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AA7ZDT Modell: PF0642812Kryssreferanse: 16V295

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.3 / 4 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSvart
KjernematerialeStål
durometer95 Shore A
Passer til aksel3 / 4 "
Navlengde3"
Navbredde3"
Lastevurdering2900 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motOlje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeGul
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Passer til akselNavlengdeLastevurderingHjulbreddePris
ALBION PF0622808 Svinghjul 2000 Lb. 6 D x 2 tommer | AA7ZDQ 16V293 PF06228081 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 lb.2"671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION PF0642812 Svinghjul 2900 Lb. 6 D x 2-1/2 tomme
741NOK / enhet