Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION TM0522908G Svinghjul 1000 Lb. 5 D x 2 tommer | AA7ZFJ 16V368

ALBION TM0522908G Svinghjul 1000 Lb. 5 D x 2 tommer

På lager
Vare: AA7ZFJ Modell: TM0522908GKryssreferanse: 16V368
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeFenol
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometerRockwell 102 E
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.437 "
Navbredde2-7 / 16 "
Lastevurdering1000 lb.
Ikke-merkingNei
Motstandsdyktig motLøsningsmidler, syrer
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
HjullagerBall
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8716900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselNavlengdeLastevurderingHjullagerHjuldiameterPris
ALBION TM0850116 Svinghjul 2500 Lb. 8 D x 3 tommer | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000 til 2999 lb.1"3.25 "2500 lb.Roller8"565NOK
ALBION TM1250116 Svinghjul 3500 Lb. 12 D x 3 tommer | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000 til 5999 lb.1"3.25 "3500 lb.Roller12 "790NOK
ALBION TM0422908 Svinghjul 800 Lb. 4 D x 2 tommer | AA7ZFH 16V367 TM04229082"1 / 2 "300 til 999 lb.1 / 2 "2.437 "800 lb.Ball4"213NOK
ALBION TM0822908 Svinghjul 1400 Lb. 8 D x 2 tommer | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 til 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1400 lb.Ball8"272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION TM0522908G Svinghjul 1000 Lb. 5 D x 2 tommer
225NOK / enhet