AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtrering av flyselskaper og CO-skjermer

Fjern forurensninger og overvåk gasskonsentrasjonen i lufttilførselen. Koble til pusteluftfiltreringspumper eller omgivelsesluftpumper og mål kontinuerlig konsentrasjonen av CO og oksygen i trykkluft

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare klasse D pusteluftfiltreringer med CO-monitor

StilModellSakAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris (eks. mva)
ABB100-CO6Luftfiltreringssystem69 til 12V/115V AC150 psi38 687NOK
ABB50-CO220Luftfiltreringssystem2--29 333NOK
RFQ
ABB30-COLuftfiltreringssystem29V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-35 292NOK
ABB30-CO SKRADERLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-25 819NOK
ABB15-COLuftfiltreringssystem19V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-25 544NOK
ABB150-COLuftfiltreringssystem39V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-53 387NOK
BBB100-COLuftfiltreringssystem49 til 12V/115V AC150 psi44 744NOK
ABB50-COLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-34 700NOK
ABB100-CO8Luftfiltreringssystem89 til 12V/115V AC-43 562NOK
ABB30-CO3Luftfiltreringssystem39V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC120 psi27 996NOK
ABB30-CO220Bærbart filtreringspanel2--23 987NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Luftebokser i Auto-Air-serien med CO-monitor

Air Systems International Auto-Air Series Breather Boxes brukes for å sikre sikkerheten til personell som arbeider i områder med potensielle luftforurensninger, spesielt karbonmonoksid (CO). De overvåker kontinuerlig CO-nivåer og gir sanntidsvarsler for å beskytte arbeidere mot eksponering for giftige gasser. De finner anvendelse i trange rom som tanker, kummer og tunneler, der riktig ventilasjon og luftkvalitet er avgjørende. Disse pusteboksene gir Grade-D-filtrering, og leverer pustende luft til utpekte arbeidere. De har en filterbytteindikator på alle filtreringstrinn for å indikere utskifting av et forurenset filter.

StilModellAntall koblingerPris (eks. mva)
ABB30-COAA2, 341 360NOK
ABB100-COAA457 396NOK
ABB50-COAA442 696NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Luftebokser i Auto-Air-serien med egensikker CO-monitor

StilModellAntall koblingerPris (eks. mva)
ABB30-COAAP2, 346 705NOK
RFQ
ABB50-COAAP448 042NOK
BBB100COAAP457 396NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare filtreringspaneler i MACK-serien

StilModellPris (eks. mva)
AMACK-354 346NOK
AMACK-126 829NOK
BMACK-234 678NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Panelmonterte flyselskapsmonitorer

StilModellKraftbehovetPris (eks. mva)
ACO-91PMIS9V DC18 642NOK
BCO-91PM9V DC/ 115V AC18 642NOK
CCO2-91PM115V AC25 324NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Panelmontert luftfiltrering av klasse D med CO-monitor

StilModellAntall koblingerTrykkPris (eks. mva)
ABB250-COPM--98 824NOK
ABB75-COPM--32 005NOK
ABB700-COPM--197 113NOK
RFQ
BBB100-COPM-125 psi37 351NOK
ABB75-CO6PM--34 077NOK
ABB150-COPM--53 387NOK
ABB30-COPM--27 996NOK
ABB15-COPM1-26 660NOK
ABB50-COPM4120 psi36 110NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Panelmontert klasse D luftfiltrering med CO/O2-monitor

StilModellAntall koblingerPris (eks. mva)
ABB30-CO2PM233 342NOK
BBB50-CO2PM437 351NOK
RFQ
ABB100CO2PM442 696NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Panelmontert klasse D luftfiltrering med egensikker CO-monitor

StilModellAntall koblingerPris (eks. mva)
ABB15COPMIS126 660NOK
RFQ
ABB30COPMIS227 996NOK
BBB50COPMIS430 669NOK
BB100COPMIS437 351NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare CO- og CO/O2-monitorer

StilModellSakKraftbehovetTrykkPris (eks. mva)
ACO2-91LACCO/O2-monitor9V DC/ 115V AC-25 324NOK
ACO91-14LACCO Monitor9V DC/ 115V AC, 0.5A-18 571NOK
ACO-91HACGCO Monitor9V DC/ 115V AC6000 psi25 324NOK
RFQ
ACO-91LACGCO Monitor9V DC/ 115V AC150 psi22 050NOK
ACO91-14HACCO Monitor9V DC/ 115V AC, 0.5A5000 psi22 651NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare CO-monitorer, egensikre

StilModellSakPris (eks. mva)
ACO291-14ISCO/O2-monitor26 059NOK
RFQ
ACO91-14ISCO Monitor18 040NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare luftfiltreringer av klasse D med egensikker CO-monitor

StilModellAntall koblingerPris (eks. mva)
ABB100-COIS-37 351NOK
ABB15-COIS125 324NOK
BBB30-COIS327 996NOK
ABB50-COIS431 748NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbar klasse D pusteluftfiltrering med CO-monitor og uavhengig regulator

StilModellAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris (eks. mva)
ABB30-CO2R29V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC120 psi29 333NOK
BBB100-CO4R49 til 12V/115V AC150 psi40 024NOK
BBB50-CO4R49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-33 208NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare klasse D pusteluftfiltreringer med CO/O2-monitor

StilModellAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris (eks. mva)
ABB100-COO2-9 til 12V/115V AC150 psi44 033NOK
BBB30-COO229V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC120 psi36 015NOK
BBB50-COO249V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-37 351NOK
StilModellAntall koblingerPris (eks. mva)
AB100COAAPM-56 060NOK
RFQ
ABB30COAAPM241 360NOK
ABB50COAAPM442 696NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare skjermer

StilModellLengdeKraftbehovetPris (eks. mva)
ACO2-91-115V AC19 978NOK
RFQ
BCO-916.57 "-13 296NOK
ACO-91IS6.75 "9V DC/ 115V AC, 0.5A13 296NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

MACK-NFPA Rescue Series Multi Air Command Kit

StilModellInkludererPris (eks. mva)
AMACK-NFPA1Doble uavhengige regulatorer med 3-uttaksmanifolder, doble lavtrykksalarmer, 4 hver 5 fots koblingspiske33 342NOK
RFQ
BMACK-NFPA3Doble uavhengige regulatorer med 3-uttaksmanifolder, doble lavtrykksalarmer, 4 hver 5 fots koblingspisker med tillegg av en regulatorisolasjonsventil og Cga-347 H/P inntak og dekselhette45 406NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Eksplosjonssikkert filtreringssystem

ModellSakPris (eks. mva)
B50-COPMEXCD7KXG120 205 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Multi Air Command Kit

ModellSakPris (eks. mva)
MACK-5500CH6FKH93 211 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?