AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 dobbel regulatorenhet, luftfordelingsboks | AH2KPF 29EZ69

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 dobbel regulatorenhet, luftfordelingsboks

På lager
Vare: AH2KPF Modell: MACK-NFPA3Kryssreferanse: 29EZ69

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegulator
KoblingstypeIndustriell utveksling
InkludererDoble uavhengige regulatorer med 3-uttaksmanifolder, doble lavtrykksalarmer, 4 hver 5 fots koblingspisker med tillegg av en regulatorisolasjonsventil og Cga-347 H/P inntak og dekselhette
Maks. Press5000 psi
Trykk5000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA1 Dobbel regulatorenhet, luftfordelingsboks | CD6JQC MACK-NFPA1Doble uavhengige regulatorer med 3-uttaksmanifolder, doble lavtrykksalarmer, 4 hver 5 fots koblingspiske33 342 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 dobbel regulatorenhet, luftfordelingsboks
45 406 NOK / enhet