AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 luftfiltrering med CO-monitor, 45 cfm kapasitet, 3 koblinger, 9V batteri | CD6JCN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 luftfiltrering med CO-monitor, 45 cfm kapasitet, 3 koblinger, 9V batteri

På lager
Vare: CD6JCN Modell: BB30-CO3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltreringssystem
LuftstrømCFM 30
LuftstrømningshastighetCFM 30
FlytekapasitetCFM 48
Maks. Press120 psi
Antall koblinger3
UtløpstypeHansen
Kraftbehovet9V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC
Trykk120 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapasitet, 4 koblinger, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COLuftfiltreringssystem49 til 12V/115V AC150 psi47 051 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO luftfiltrering med CO-monitor, 120 psi, 48 cfm kapasitet, 2 koblinger | AB4EAY 1XEN5 BB30-COLuftfiltreringssystem29V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-37 128 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO luftfiltrering med CO-monitor, 9 til 14V DC, 115V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-36 168 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 1 kobling, 48 cfm kobling, 110 psi, 1/2 tommers inntak | AE3CTV 5CFL6 BB15-COLuftfiltreringssystem19V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-27 069 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapasitet, 8 koblinger | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Luftfiltreringssystem89 til 12V/115V AC-44 422 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER Luftfiltrering med CO-monitor, 30 cfm, 110 psi, 1/2 tommers inntak | AF4GQA 8W722 BB30-CO SKRADERLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-28 502 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 6 koblinger, 123 cfm kapasitet | CD7KZM BB100-CO6Luftfiltreringssystem69 til 12V/115V AC150 psi38 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 luftfiltrering med CO-monitor, 45 cfm kapasitet, 3 koblinger, 9V batteri
27 996 NOK / enhet