Air Systems International BB30-CO luftfiltreringspanel gir ren og pustende luft i ulike industrielle og farlige miljøer. Dette filtreringspanelet brukes i kjemiske anlegg, raffinerier, byggeplasser og andre kompakte områder hvor overvåking av luftbåren forurensning og karbonmonoksid (CO) er avgjørende for arbeidernes sikkerhet. Denne BB30-CO luftfiltreringsenheten fjerner partikler, vann, olje, damper og gasser mens den kontinuerlig overvåker CO-nivåene for å sikre et trygt arbeidsmiljø.
Egenskaper:
- Dette luftfiltreringspanelet fjerner bulkvann og partikler ved hjelp av første trinnsfilteret.
- Den eliminerer forstøvede oljer, tåke og ultrafine partikler fra luften ved hjelp av sin avanserte andretrinns filterteknologi.
- Denne ASI-filtreringsenheten kommer videre med et tredjetrinnsfilter for å fjerne lukt og organiske damper.
- Den har en kompakt og bærbar design for enkel transport og fleksibilitet i ulike arbeidsmiljøer.
- Dette panelet kommer med en innebygd CO-monitor som kontinuerlig overvåker karbonmonoksidnivået i luften rundt.
- Den har visuelle og hørbare alarmer for å varsle brukere når CO-nivåer overstiger trygge terskler.
- Denne ASI-filtreringsenheten har et brukervennlig grensesnitt for enkel betjening og overvåking av filtreringssystemet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan dette panelet håndtere høytrykksmiljøer?
A. Ja, dette luftfiltreringspanelet er designet for å håndtere høytrykksmiljøer. Den er i stand til å operere ved et trykk på 120 psi, noe som gjør den egnet for ulike industrielle og kommersielle applikasjoner der høytrykksluftsystemer brukes.
Sp. Hvordan kan jeg vedlikeholde og utføre service på ASI BB30-CO luftfiltreringspanel?
A.
- Inspiser panelet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Følg produsentens instruksjoner for vedlikeholdsintervaller og prosedyrer.
- Rengjør eller bytt ut filtrene som anbefalt av produsenten.
- Sjekk CO-monitoren for riktig funksjon og kalibrering.
- Sørg for at alle avløp og utløpsrør er klare og fungerer som de skal.
- Test de visuelle og hørbare alarmene for å sikre at de fungerer som de skal.
- Kontroller funksjonaliteten til de eksterne varsellysene.
- Hold den innkommende luftpluggen ren og fri for hindringer.
- Kontroller og stram med jevne mellomrom eventuelle løse koblinger eller beslag.
Sp. Kan dette panelet integreres med eksisterende ventilasjonssystemer?
A. Ja, dette luftfiltreringspanelet kan integreres med eksisterende ventilasjonssystemer, slik at du kan forbedre luftkvaliteten og sikkerheten til din eksisterende ventilasjonsinfrastruktur ved å inkorporere filtrerings- og overvåkingsfunksjonene til BB30-CO-panelet.