AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO luftfiltrering med CO-monitor, 9 til 14V DC, 115V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO luftfiltrering med CO-monitor, 9 til 14V DC, 115V AC, 79 cfm

På lager
Vare: AB8YGG Modell: BB50-COKryssreferanse: 2AG30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltreringssystem
LuftstrømCFM 50
LuftstrømningshastighetCFM 50
Filtreringseffektivitet99.99 % @ 0.01 mikron
FlytekapasitetCFM 79
Inkluderer(2) Automatiske avløp med utløpsrør, CO-monitor, eksterne varsellys og alarm, innkommende luftplugg, fjernalarmbeholder
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Antall koblinger4
UtløpstypeHansen
Kraftbehovet9V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC
Avlastningstrykk125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.49
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Air Systems International BB50-CO bærbar pusteboks er et kraftig filtreringssystem i klasse D for å levere pusteluft og overvåke karbonmonoksid for arbeidere.

Egenskaper:

  • Bærbart luftfiltreringssystem designet for å filtrere innkommende luft ved å føre den gjennom en kompressor.
  • Har 3-trinns filtrering med automatisk / manuell drenering ideell for servering av opptil 4 personer med 99.99 % effektivitet ved 0.01 mikron.
  • Inkluderer CO-monitor med indikator og alarm for overvåking av høye CO-nivåer.
  • Flere strømalternativer (doble 9VDC-batterier, 8 - 16VDC og 115VAC ved 60Hz) for kontinuerlig drift og tilførsel av fri luftstrøm ved 79 CFM.
  • Hvert filter har en indikator som indikerer utskifting, og opprettholder dermed høy effektivitet.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA 1910.134

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor ofte bør monitoren kalibreres?

A. Kalibrering av monitorer bør utføres på månedlig basis eller når avlesningen ser ut til å være mistenkelig. For fremtidig referanse, fest en kalibreringsdato-klistremerke.

Q. Hvordan slår man av systemet etter bruk?

    A.
  • Kontroller at alt personell har forlatt arbeidsområdet.
  • Slå av lufttilførselen til boksen.
  • Trekk avlastningsventilringen ut for å avlaste lufttrykket i boksen.
  • Slå av CO-monitoren. Fjern kun 9-volts batteriene hvis det er absolutt nødvendig. De brukes til å holde sensorens forspenning konstant. Dette holder sensoren klar til bruk med en gang.
  • Fjern flyselskapets slanger.
  • Sett på støvhetter etter behov.

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapasitet, 4 koblinger, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COLuftfiltreringssystem49 til 12V/115V AC150 psi47 051 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO luftfiltrering med CO-monitor, 120 psi, 48 cfm kapasitet, 2 koblinger | AB4EAY 1XEN5 BB30-COLuftfiltreringssystem29V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-37 128 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 1 kobling, 48 cfm kobling, 110 psi, 1/2 tommers inntak | AE3CTV 5CFL6 BB15-COLuftfiltreringssystem19V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-27 069 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapasitet, 8 koblinger | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Luftfiltreringssystem89 til 12V/115V AC-44 422 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER Luftfiltrering med CO-monitor, 30 cfm, 110 psi, 1/2 tommers inntak | AF4GQA 8W722 BB30-CO SKRADERLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-28 502 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 6 koblinger, 123 cfm kapasitet | CD7KZM BB100-CO6Luftfiltreringssystem69 til 12V/115V AC150 psi38 687 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 203 cfm kapasitet | CD6JCE BB150-COLuftfiltreringssystem39V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-53 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO luftfiltrering med CO-monitor, 9 til 14V DC, 115V AC, 79 cfm
36 168 NOK / enhet