AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 203 cfm kapasitet | CD6JCE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 203 cfm kapasitet

På lager
Vare: CD6JCE Modell: BB150-CO

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltreringssystem
LuftstrømCFM 150
LuftstrømningshastighetCFM 150
Koblingsstørrelse1 / 2 "
KoblingstypeIndustriell utveksling
FlytekapasitetCFM 203
Antall koblinger3
UtløpstypeHansen
Kraftbehovet9V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapasitet, 4 koblinger, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COLuftfiltreringssystem49 til 12V/115V AC150 psi44 744 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO luftfiltrering med CO-monitor, 120 psi, 48 cfm kapasitet, 2 koblinger | AB4EAY 1XEN5 BB30-COLuftfiltreringssystem29V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-35 292 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO luftfiltrering med CO-monitor, 9 til 14V DC, 115V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-34 700 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 1 kobling, 48 cfm kobling, 110 psi, 1/2 tommers inntak | AE3CTV 5CFL6 BB15-COLuftfiltreringssystem19V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-25 544 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapasitet, 8 koblinger | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Luftfiltreringssystem89 til 12V/115V AC-43 562 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER Luftfiltrering med CO-monitor, 30 cfm, 110 psi, 1/2 tommers inntak | AF4GQA 8W722 BB30-CO SKRADERLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-25 819 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 6 koblinger, 123 cfm kapasitet | CD7KZM BB100-CO6Luftfiltreringssystem69 til 12V/115V AC150 psi38 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 203 cfm kapasitet
53 387 NOK / enhet