AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R lufteboks, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM, 4 uavhengige regulatorer, 4 koblinger

På lager
Vare: CD6JDC Modell: BB50-CO4R

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltreringssystem
LuftstrømCFM 50
LuftstrømningshastighetCFM 50
FlytekapasitetCFM 79
Antall koblinger4
Antall trykkmålere2
Antall regulatorer2
Kraftbehovet9V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC
Avlastningstrykk125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Air Systems BB50-CO4R filtrerer innkommende luft fra kompressoren for å forsyne åndedrettsvern med luft av klasse D og overvåker karbonmonoksidnivået i luften.

Egenskaper:

  • 3-trinns filtrering med automatisk / manuell drenering ideell for servering av opptil 4 personer med 99.99 % effektivitet ved 0.01 mikron.
  • Uavhengige regulatorer for å tillate bruk av forskjellige åndedrettsvern og lengder på slanger samtidig.
  • Bør brukes i oppreist og lukket stilling for å forhindre intern forurensning.
  • Standard karbonmonoksid (CO) flyselskapsmonitor som opererer på 9V engangsbatterier
  • Ekstern hørbar alarm og lys for å signalisere arbeiderne om høyt CO-innhold.
  • Ekstern alarmkontakt inkludert.
  • Point-of-Attachment (POA)-bokser for å utvide bruken av åndedrettsvern utover 300 fot.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA 1910.134
  • BS-EN 12021:1999

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan kalibrere CO-monitor?

A.

  • Installer CO-kalibreringsgassflaskeregulatoren.
  • Vri regulatorens knott mot klokken for å la gass strømme gjennom slangen. Kontroller strømmen av gass gjennom slangen ved hjelp av berøring eller lyd.
  • Koble pluggen til monitorens luftprøveinntak.
  • Tillat 15-30 sekunder for den digitale avlesningen å stabilisere seg.
  • Juster "spenn"-justeringsskruen (med klokken for å øke eller mot klokken for å redusere) til den digitale avlesningen samsvarer med konsentrasjonen (ppm) som er trykt på gassflaskekalibreringen.
  • Slå av regulatoren og gå gjennom "null"-justeringsprosedyren igjen. Den digitale avlesningen skal gå tilbake til "00".

Produktvarianter

ProduktModellAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R Lufteboks, med CO Monitor, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 uavhengige regulatorer, 4 koblinger | CD7KZL BB100-CO4R49 til 12V/115V AC150 psi40 024 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R Lufteboks, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM strømningskapasitet, 2 uavhengige regulatorer, 2 koblinger | CD6JCM BB30-CO2R29V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC120 psi29 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R lufteboks, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM, 4 uavhengige regulatorer, 4 koblinger
33 208 NOK / enhet