AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R lufteboks, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM strømningskapasitet, 2 uavhengige regulatorer, 2 koblinger

På lager
Vare: CD6JCM Modell: BB30-CO2R

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltreringssystem
LuftstrømCFM 30
LuftstrømningshastighetCFM 30
FlytekapasitetCFM 48
Maks. Press120 psi
Antall koblinger2
Antall trykkmålere2
Antall regulatorer2
Kraftbehovet9V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC
Trykk120 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall koblingerKraftbehovetTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R Lufteboks, med CO Monitor, 100 CFM, 123 CFM Flow, 4 uavhengige regulatorer, 4 koblinger | CD7KZL BB100-CO4R49 til 12V/115V AC150 psi40 024 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R Lufteboks, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM, 4 uavhengige regulatorer, 4 koblinger | CD6JDC BB50-CO4R49V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC-33 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R lufteboks, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM strømningskapasitet, 2 uavhengige regulatorer, 2 koblinger
29 333 NOK / enhet