AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM Pusteluftpanel, med CO-monitor, 75 CFM, utgangsalarm med høy intensitet, 6 uttak | CD6JDV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM pusteluftpanel, med CO-monitor, 75 CFM, utgangsalarm med høy intensitet, 6 uttak

På lager
Vare: CD6JDV Modell: BB75-CO6PM

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
Maks. Inntakstrykk150 psi
UtløpstypeHansen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall koblingerTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM pusteluftpanel, med CO-monitor, 15 CFM, 48 CFM strømningskapasitet, 1 kobling | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-26 660 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM pusteluftpanel, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM strømningskapasitet, 4 koblinger | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi34 907 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COPM pusteluftpanel, med CO-monitor, 100 CFM, 123 CFM strømningskapasitet, 4 koblinger | AH2KPA 29EZ62 BB100-COPM-125 psi37 351 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM pusteluftpanel, med CO-monitor, 150 CFM, 203 CFM strømningskapasitet, NPT-uttak | CD6JCF BB150-COPM--53 387 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB250-COPM pusteluftpanel, med CO-monitor, 250 CFM, 277 CFM strømningskapasitet, NPT-uttak | CD6JCH BB250-COPM--98 824 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM pusteluftpanel, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM strømningskapasitet, 2 koblinger | CD6JCU BB30-COPM--27 996 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM pusteluftpanel, med CO-monitor, 700 CFM, 710 CFM strømningskapasitet, NPT-uttak | CD6JDP BB700-COPM--197 113 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM pusteluftpanel, med CO-monitor, 75 CFM, utgangsalarm med høy intensitet, 6 uttak
34 077 NOK / enhet