Air Systems International BB50-COPM pusteluftpanel filtrerer og overvåker luftkvaliteten før den når arbeiderens flyselskap for pusteformål. Dette filtreringspanelet fjerner effektivt partikler, vann, olje, damper og gasser, og sikrer ren og sikker pusteluft for arbeideren. Den er installert mellom kompressoren og flyselskapet, og fungerer som et avgjørende mellomledd for å sikre kvaliteten og sikkerheten til den pustende luften.
Egenskaper:
- Dette bærbare filtreringspanelet kommer med et slitesterkt etui med harde sider, som gjør det enkelt å transportere til forskjellige arbeidsplasser.
- Den har en karbonmonoksidmonitor for kontinuerlig å overvåke og varsle mot forhøyede nivåer av karbonmonoksid.
- Dette Grade D-panelet har plass til maksimalt 4 åndedrettsvern og 4 hetter for forbedrede og allsidige operasjoner.
- Den tåler trykk på opptil 125 psi og har en maksimal luftstrøm på opptil 79 CFM.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg dette pusteluftpanelet?
A.
- Velg et passende sted nær luftkompressoren og innenfor rekkevidde av arbeiderens flyselskap.
- Monter pusteluftpanelet sikkert ved hjelp av medfølgende braketter eller maskinvare.
- Koble lufttilførselsledningen fra kompressoren til panelets innløp.
- Koble uttaket på panelet til arbeiderens flyselskap.
- Installer de nødvendige filtrene i det angitte huset.
- Hvis det er aktuelt, foreta nødvendige elektriske tilkoblinger ved å følge instruksjonene.
- Utfør en funksjonstest for å sikre riktig luftstrøm og funksjon av alarmer og indikatorer.
- Etabler en vedlikeholdsplan for regelmessig inspeksjon og service av panelet.
Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger et pusteluftpanel?
A.
- Nødvendige filtreringsevner basert på de spesifikke forurensningene som finnes i luften.
- Strømningshastighet eller CFM-kapasitet for å sikre tilstrekkelig lufttilførsel for tiltenkt bruk.
- Samsvar med relevante sikkerhets- og industristandarder.
- Integrasjonskompatibilitet med eksisterende lufttilførselssystemer.
- Bærbarhet og enkel installasjon for ulike arbeidsplasser.
- Overvåkingsfunksjoner som CO-monitorer og alarmer for luftkvalitetssikring.
- Holdbarhet og byggekvalitet for å tåle det tiltenkte arbeidsmiljøet.
- Vedlikeholdskrav og tilgjengelighet av erstatningsfiltre og deler.
- Kostnadseffektivitet og total verdi for de ønskede funksjonene og ytelsen.
Sp. Kommer ASI BB50-COPM pusteluftpanel med alarmsystemer for luftkvalitetsovervåking?
A. Ja, dette pusteluftpanelet er utstyrt med et alarmsystem for nøyaktig overvåking av luftkvaliteten. Dette alarmsystemet er utformet for å varsle brukere i tilfelle unormale luftkvalitetsforhold. Den inkluderer visuelle indikatorer, hørbare alarmer eller begge deler, som utløses når visse terskler eller grenser overskrides. Alarmsystemene gir et ekstra lag med sikkerhet ved å raskt varsle brukere om potensielle problemer med luftkvaliteten som tilføres av panelet, noe som gjør det mulig å iverksette tiltak i tide for å sikre arbeidernes velvære.