AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX eksplosjonssikkert filtreringssystem | CD7KXG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX eksplosjonssikkert filtreringssystem

På lager
Vare: CD7KXG Modell: B50-COPMEX

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringspanel
LuftstrømCFM 50
LuftstrømningshastighetCFM 50
KoblingstypeHansen
Folk tjente4
Trykk150 psi
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Air Systems International B50-COPMEX eksplosjonssikkert filtreringssystem overvåker gasskonsentrasjonen i lufttilførselen og eliminerer eventuelle forurensninger. Den kobles til pusteluftfiltreringspumper eller luftpumper og måler kontinuerlig konsentrasjonen av CO og oksygen i trykkluft.

Egenskaper:

  • Dette Air Systems International B50-COPMEX-filtreringspanelet kommer med et eksplosjonssikkert pusteluftsystem av klasse D for overvåking av CO.
  • Den er utstyrt med et utsiktsvindu montert på stålpanel.
  • Den leverer 50 cfm luft med et maksimalt driftstrykk på 150 psi.

Kompatibelt tilbehør:

  • Air Systems internasjonale alarmer: Disse eksterne, eksplosjonssikre visuelle alarmene og blitsene har en høyintensitets, pneumatisk og hørbar alarm med justerbart volum.

Standarder og godkjenninger:

  • NEMA 7

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er trykkluft av klasse D?

A. Trykkluft av klasse D oppfyller OSHAs strenge standarder for pustende trykkluft. Det brukes i munnstykker, pustemasker og apparater som brukes for direkte innånding av luft.

Q. Hvor ofte bør pusteluftkvaliteten overvåkes?

A. I henhold til COSHH-regelverket må luftkvalitetstesting utføres minst en gang hver 3. måned, og oftere hvis den tilførte luftkvaliteten er usikker.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX eksplosjonssikkert filtreringssystem
120 205 NOK / enhet