BOSTITCH Luftspikere

filtre

BOSTITCH -

Air Framing spikerpistol

StilModellNødvendig trykkSorteringstypeEksosShank Dia.StilVerktøyvektBreddeHead StylePris (eks. mva)
AF21PL70 til 100 psiPlastJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet8.00 lb.5.125 "Full runde4 060NOK
BN80CB-170 til 100 psiMetalltrådFront0.099 "til 0.120"Rett8.40 lb.5 9 / 16 "Full runde6 264NOK
CF28WW70 til 100 psiMetalltrådJusterbar0.113 "til 0.131"vinklet7.70 lb.5.125 "Offset runde4 103NOK
DF33PT70 til 100 psiPapirJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet7.90 lb.5.125 "avkuttet4 032NOK
EF21PL280 til 100 psiPlastFront0.113 "til 0.162"vinklet8.1 lb.5.125 "Full runde4 585NOK
BOSTITCH -

Air Finish spikerpistol

StilModellBreddeSorteringstypeMålerHøydeLengdeMaks. PressNødvendig trykkVerktøyvektPris (eks. mva)
AFN1664K3.38 "Adhesive1611.375 "11.875 "120 psi70 til 120 psi3.90 lb.3 776NOK
BDA1564K3.62 "Stick1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb.3 832NOK
BOSTITCH -

Air Metal Connector Nailer Full Round 35 grader

ModellSakPris (eks. mva)
MCN250AC9QJM5 864 NOK
BOSTITCH -

Air Impact Nailer Kit Opp til 0.160 tommer diameter

ModellSakPris (eks. mva)
PN100KAC3MXQ1 690 NOK
BOSTITCH -

Air Pin Nailer Kit Lim 1/2 til 1-3/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HP118KAC3MXR2 385 NOK
BOSTITCH -

Air Brad spikerlim

ModellSakPris (eks. mva)
BT1855KAC9DXE1 868 NOK
BOSTITCH -

Air Siding Nailer Full Round 15 grader

ModellSakPris (eks. mva)
N66C-1AC9QJN5 266 NOK
BOSTITCH -

Air Roofing Nailer 15 graders ledning

ModellSakPris (eks. mva)
RN46-1AE2RBB4 168 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?