BOSTITCH F28WW Industrielt innramming spikersystem, 28 graders ledning | AC3MXM 2UV87

BOSTITCH F28WW Industrielt innramming spikersystem, 28 graders ledning

På lager
Vare: AC3MXM Modell: F28WWKryssreferanse: 2UV87

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Framing spikerpistol
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.075
Sorteringsvinkel28 Degrees
SorteringstypeMetalltråd
FARGEGul
EksosJusterbar
Festeområde2 "- 3-1 / 2"
AvfyringsmodusSekvensiell
Head StyleOffset runde
Høyde14.25 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde20 "
Magasinskapasitet100
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.0.113 "til 0.131"
Stilvinklet
TipsNei-mar
Verktøyvekt7.70 lb.
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.45
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 28-graders trådsveisede spikerpistol spesielt designet for å slå spiker inn i konstruert trelast
    • Kan også brukes til innramming, ytterkledning, terrassebord og festing av trestykker til murstein eller stein
    • Fabrikkinstallert sekvensiell utløser og en trykknapp for å kontrollere innsettingsdybden til spikeren. Justerbar sperrekrok som lar brukerne henge verktøyet på sperrer eller bjelker

Produktvarianter

ProduktModellNødvendig trykkSorteringstypeEksosShank Dia.StilVerktøyvektBreddeHead StylePris
BOSTITCH F21PL Air Framing Spikerpistol Full Rund 21 graders plast | AC3MXN 2UV89 F21PL70 til 100 psiPlastJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet8.00 lb.5.125 "Full runde4 060 NOK
BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer klippet 33-graders papir | AC3MXP 2UV90 F33PT70 til 100 psiPapirJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet7.90 lb.5.125 "avkuttet4 032 NOK
BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Nailer Full Rund 15 Degree Wire | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 til 100 psiMetalltrådFront0.099 "til 0.120"Rett8.40 lb.5 9 / 16 "Full runde6 264 NOK
BOSTITCH F21PL2 Air Framing Spikerpistol Full Rund 21 graders plast | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 til 100 psiPlastFront0.113 "til 0.162"vinklet8.1 lb.5.125 "Full runde4 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH F28WW Industrielt innramming spikersystem, 28 graders ledning
4 103 NOK / enhet