BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Nailer Full Rund 15 Degree Wire | AE2RBU 4Z931

BOSTITCH N80CB-1 Air Framing spikerpistol Hel rund 15 graders ledning

På lager
Vare: AE2RBU Modell: N80CB-1Kryssreferanse: 4Z931

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Framing spikerpistol
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.079
Sorteringsvinkel15 Degrees
SorteringstypeMetalltråd
FARGEGul
EksosFront
Festeområde1-1/2" - 3-1/4"
AvfyringsmodusSekvensiell
Head StyleFull runde
Høyde13 "
Housing MaterialAluminum
Lengde12 1 / 16 "
Magasinskapasitet300
Maks. Press70 til 100 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.0.099 "til 0.120"
StilRett
Tipstaggete
Verktøyvekt8.40 lb.
Bredde5 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.81
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNødvendig trykkSorteringstypeEksosShank Dia.StilVerktøyvektBreddeHead StylePris
BOSTITCH F28WW Industrielt innramming spikersystem, 28 graders ledning | AC3MXM 2UV87 F28WW70 til 100 psiMetalltrådJusterbar0.113 "til 0.131"vinklet7.70 lb.5.125 "Offset runde4 103 NOK
BOSTITCH F21PL Air Framing Spikerpistol Full Rund 21 graders plast | AC3MXN 2UV89 F21PL70 til 100 psiPlastJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet8.00 lb.5.125 "Full runde4 060 NOK
BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer klippet 33-graders papir | AC3MXP 2UV90 F33PT70 til 100 psiPapirJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet7.90 lb.5.125 "avkuttet4 032 NOK
BOSTITCH F21PL2 Air Framing Spikerpistol Full Rund 21 graders plast | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 til 100 psiPlastFront0.113 "til 0.162"vinklet8.1 lb.5.125 "Full runde4 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH N80CB-1 Air Framing spikerpistol Hel rund 15 graders ledning
6 264 NOK / enhet