BOSTITCH F21PL Air Framing Spikerpistol Full Rund 21 graders plast | AC3MXN 2UV89

BOSTITCH F21PL Air Framing Spikerpistol Hel Rund 21 graders plast

På lager
Vare: AC3MXN Modell: F21PLKryssreferanse: 2UV89

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Framing spikerpistol
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.075
Sorteringsvinkel21 Degrees
SorteringstypePlast
FARGEGul
EksosJusterbar
Festeområde1-1/2" - 3-1/2"
AvfyringsmodusSekvensiell
Head StyleFull runde
Høyde14.25 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde20.25 "
Magasinskapasitet60
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.0.113 "til 0.162"
Stilvinklet
TipsNei-mar
Verktøyvekt8.00 lb.
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.72
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNødvendig trykkSorteringstypeEksosShank Dia.StilVerktøyvektBreddeHead StylePris
BOSTITCH F28WW Industrielt innramming spikersystem, 28 graders ledning | AC3MXM 2UV87 F28WW70 til 100 psiMetalltrådJusterbar0.113 "til 0.131"vinklet7.70 lb.5.125 "Offset runde4 103 NOK
BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer klippet 33-graders papir | AC3MXP 2UV90 F33PT70 til 100 psiPapirJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet7.90 lb.5.125 "avkuttet4 032 NOK
BOSTITCH N80CB-1 Air Framing Nailer Full Rund 15 Degree Wire | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 til 100 psiMetalltrådFront0.099 "til 0.120"Rett8.40 lb.5 9 / 16 "Full runde6 264 NOK
BOSTITCH F21PL2 Air Framing Spikerpistol Full Rund 21 graders plast | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 til 100 psiPlastFront0.113 "til 0.162"vinklet8.1 lb.5.125 "Full runde4 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH F21PL Air Framing Spikerpistol Hel Rund 21 graders plast
4 060 NOK / enhet