Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH DA1564K Air Finish spikerpistol 34 grader | AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K Air Finish spikerpistol 34 grader

På lager
Vare: AC7BPC Modell: DA1564KKryssreferanse: 36Z453
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
3 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Finish spikerpistol
CFM per skudd0.042
Sorteringsvinkel34 Degrees
SorteringstypeStick
FARGEGull
EksosBak
Festeområde1-1/4" - 2-1/2"
Måler15
Head StyleFinish
Høyde11 13 / 16 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde12 9 / 16 "
Magasinskapasitet100
Maks. Press125 psi
Nødvendig trykk90 psi
TipsIngen mar
Verktøyvekt4.15 lb.
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSorteringstypeMålerHøydeLengdeMaks. PressNødvendig trykkVerktøyvektPris
BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Adhesive | AC9DXD 3FWY2 FN1664K3.38 "Adhesive1611.375 "11.875 "120 psi70 til 120 psi3.90 lb.3 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH DA1564K Air Finish spikerpistol 34 grader
3 832 NOK / enhet