Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Adhesive | AC9DXD 3FWY2

BOSTITCH FN1664K Air Finish spikerlim

På lager
Vare: AC9DXD Modell: FN1664KKryssreferanse: 3FWY2
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
3 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Finish spikerpistol
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.065
Sorteringsvinkel0 Degrees
SorteringstypeAdhesive
FARGEGull
EksosBak
Festeområde1-1/4" - 2-1/2"
AvfyringsmodusSekvensiell
Måler16
Høyde11.375 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde11.875 "
Magasinskapasitet100
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 120 psi
StilRett
TipsNo-Mar og Profil
Verktøyvekt3.90 lb.
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.29
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8467195090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSorteringstypeMålerHøydeLengdeMaks. PressNødvendig trykkVerktøyvektPris
BOSTITCH DA1564K Air Finish spikerpistol 34 grader | AC7BPC 36Z453 DA1564K3.62 "Stick1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb.3 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH FN1664K Air Finish spikerlim
3 776 NOK / enhet