Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH PN100K Air Impact Nailer Kit Opp til 0.160 tommer diameter | AC3MXQ 2UV91

BOSTITCH PN100K Air Impact Nailer Kit Opp til 0.160 tommers diameter

På lager
Vare: AC3MXQ Modell: PN100KKryssreferanse: 2UV91
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
1 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Impact Nailer Kit
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd2 til 4
FARGEGul
EksosFront
Måler5D til 70D
Høyde5.25 "
Housing MaterialAluminum
Lengde4"
Maks. Press100 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.Opptil 0.160 "
TipsNei-mar
Verktøyvekt2.90 lb.
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.56
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH PN100K Air Impact Nailer Kit Opp til 0.160 tommers diameter
1 690 NOK / enhet