Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH RN46-1 Lufttak spikerpistol 15 graders ledning | AE2RBB 4Z782

BOSTITCH RN46-1 Lufttak spikerpistol 15 graders wire

På lager
Vare: AE2RBB Modell: RN46-1Kryssreferanse: 4Z782
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
4 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufttakspiker
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.079
Sorteringsvinkel15 Degrees
SorteringstypeMetalltråd
FARGEGul
EksosJusterbar
Festeområde3/4" - 1-3/4"
AvfyringsmodusKontakt
Måler11
Høyde10.375 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde10.625 "
Magasinskapasitet120
Maks. Press70 til 100 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.0.120 "
StilRett
TipsKarbidinnsatser
Verktøyvekt4.90 lb.
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.29
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH RN46-1 Lufttak spikerpistol 15 graders wire
4 168 NOK / enhet