Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH N66C-1 Air Siding Nailer Full Rund 15 Degree | AC9QJN 3HZF8

BOSTITCH N66C-1 Air Siding Spikerpistol Full Rund 15 grader

På lager
Vare: AC9QJN Modell: N66C-1Kryssreferanse: 3HZF8
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
5 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsømspiker
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per skudd0.033
Sorteringsvinkel15 Degrees
SorteringstypeTråd / plast
FARGEGul
EksosJusterbar
Festeområde1-1/4" - 2-1/2"
AvfyringsmodusSekvensiell
Head StyleFull runde
Høyde11 9 / 16 "
Housing MaterialAluminum
Lengde10.5 "
Magasinskapasitet300 til 350
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.0.080 "til 0.090"
Stilvinklet
TipsNei-mar
Verktøyvekt4.70 lb.
Bredde4 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.12
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH N66C-1 Air Siding Spikerpistol Full Rund 15 grader
5 266 NOK / enhet