BALDOR MOTOR EJPM2538T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 40 hp, 3 Phase, OPD, 286JP Frame | AJ6TCZ

BALDOR MOTOR EJPM2538T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 40 hk, 3-fase, OPD, 286JP ramme

På lager
Vare: AJ6TCZ Modell: EJPM2538T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps90/45
BaseRG
Nedbrytningsmoment252 LB-FT
KlasseF
KabinettOPSB
Frame286JP
Dreiemoment med full belastning60.7 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP40
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 8
MonteringF1
Strøm uten belastning11.3 Amps
Antall poler02
Produksjon40
Fase3
Power Factor90
RevisjonD
RPM3510
Temp. Stige77 grader C
typen3956M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.05
Skipets høyde (cm)54.93
Skipets lengde (cm)83.19
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JPM2538T
    • Dreiemoment med låst rotor: 115 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 80.9 LB-FT
    • Startstrøm: 326 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPMotor TypePris
BALDOR MOTOR EJMM2333T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-73 917 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2334T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256JM Ramme | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-54 563 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2394T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-57 712 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2506T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-11.0 A-3950M38 128 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2511T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, OPD, 256JM Ramme | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-14.3 A-3954M46 274 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-38 633 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2514T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 20 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-43 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJPM2538T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 40 hk, 3-fase, OPD, 286JP ramme
81 467 NOK / enhet