BOSTITCH MCN250 Air Metal Connector Spikerpistol Hel rund 35 grader | AC9QJM 3HZF7

BOSTITCH MCN250 Air Metal Connector Spikerpistol Hel rund 35 grader

På lager
Vare: AC9QJM Modell: MCN250Kryssreferanse: 3HZF7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Metal Connector Nailer
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per skudd0.060
Sorteringsvinkel35 Degrees
SorteringstypePapir
FARGEGul
EksosJusterbar
Festeområde1-1/2" - 2-1/2"
AvfyringsmodusSekvensiell
Head StyleFull runde
Høyde14 "
Housing MaterialAluminum
Lengde16.125 "
Magasinskapasitet53
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.0.131 "til 0.162"
Stilvinklet
Verktøyvekt6.00 lb.
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH MCN250 Air Metal Connector Spikerpistol Hel rund 35 grader
5 864 NOK / enhet