Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH HP118K Air Pin Nailer Kit Lim 1/2 til 1-3/16 tommer | AC3MXR 2UV92

BOSTITCH HP118K Air Pin Nailer Kit Lim 1/2 til 1-3/16 tommer

På lager
Vare: AC3MXR Modell: HP118KKryssreferanse: 2UV92
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
2 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Pin spikerpakke
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.018
SorteringstypeAdhesive
FARGEGul
EksosBak
Festeområde1/2" - 1-3/16"
Måler23
Høyde7.875 "
Housing MaterialAluminum
Lengde9.125 "
Magasinskapasitet200
Maks. Press100 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
StilRett
TipsNei-mar
Verktøyvekt2.50 lb.
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH HP118K Air Pin Nailer Kit Lim 1/2 til 1-3/16 tommer
2 385 NOK / enhet