APPROVED VENDOR Gjennom herdet stål USS-skive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
513121G
1"1-1 / 16 "2.5 "1.651"0.165 "+.027 / -. 029242NOK
A
513161G
1.5 "1.625 "3.5 "1.551.5 "0.18 "+.033 / -. 027209NOK
A
513141G
1.25 "1.375 "3"1.151.25 "0.165 "+.027 / -. 029136NOK
A
513131G
1.125 "1.25 "2.75 "0.971.125 "0.165 "+.027 / -. 029133NOK
A
513061G
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "0.811 / 2 "0.109 "+.023 / -. 02399NOK
A
513021G
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.561 / 4 "0.065 "+.015 / -. 014101NOK
A
513101G
3 / 4 "13 / 16 "2"1.93 / 4 "0.148 "+.029 / -. 026230NOK
A
513041G
3 / 8 "7 / 16 "1"0.623 / 8 "0.083 "+.021 / -. 01981NOK
A
513081G
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "1.665 / 8 "0.134 "+.026 / -. 026184NOK
A
513031G
5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.485 / 16 "0.083 "+.021 / -. 01958NOK
A
513111G
7 / 8 "15 / 16 "2.25 "1.357 / 8 "0.165 "+.027 / -. 029166NOK
A
513051G
7 / 16 "1 / 2 "1.25 "0.527 / 16 "0.083 "+.021 / -. 01966NOK
A
513071G
9 / 16 "5 / 8 "1.5 "0.989 / 16 "0.109 "+.023 / -. 023115NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?