Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 513081G Flat Washer Uss Fits 5/8 Inch, 25PK | AF2XHL 6YPH8

APPROVED VENDOR 513081G Flat skive Uss Passer til 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2XHL Modell: 513081GKryssreferanse: 6YPH8
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.11 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt1.66
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse0.134 "
Tykkelse Toleranse+.026 / -. 026
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513081G Flat skive Uss Passer til 5/8 tommer, 25PK
184NOK /pakke