DAYTON Hydrauliske plattformheisebiler


Dayton hydrauliske plattformløftere er ideelle for manuell løfting, transport og senking av last på jevne og faste overflater. Disse lastebilene er egnet for varehus, verksteder, mottaksavdelinger, lagerrom og overbelastede områder. Dayton batteridrevne heiser er også egnet for løfting av tung last....Les meg

filtre
Gaffellengde: 25.625 " , Gaffelbredde: 4 5 / 16 " , Rammemateriale: Stål , Drevet av: Fotpumpe
StilModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
2MPU5
22 "(2) Stiv54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "12 761 NOK
B
2MPU8
22 "(2) Svingbar, (2) Stiv54 "30 "5.75 "750 lb.60.5 "32 "11 035 NOK
B
2MPU7
22 "(2) Svingbar, (2) Stiv54 "22 "5.75 "750 lb.60.5 "32 "13 745 NOK
A
2MPU6
22 "(2) Stiv54 "30 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "11 004 NOK
C
2MPT4
24 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "14 304 NOK
C
2MPT2
24 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "22 609 NOK
C
2MPT3
24 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "13 388 NOK
D
4ECX1
25.625 "(2) Svingbar, (2) Stiv59 "21.5 "8"880 lb.64.187 "40 "9 576 NOK
D
4ECW8
25.625 "(2) Svingbar, (2) Stiv33.5 "21.5 "8"880 lb.38.63 "40 "6 867 NOK
E
4ECW6
25.625 "(2) Svingbar, (2) Stiv47 "22.75 "3.375 "880 lb.56.125 "40.75 "9 641 NOK
D
4ECW9
25.625 "(2) Svingbar, (2) Stiv47 "21.5 "8"880 lb.52.375 "40 "7 248 NOK
E
4ECW7
25.625 "(2) Svingbar, (2) Stiv59 "22.75 "3.375 "880 lb.67.875 "40.75 "11 322 NOK
F
4VME7
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv118 "32 "6"2000 lb.84 "54 "18 610 NOK
C
2MPT6
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "11 981 NOK
C
2MPT7
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "18 761 NOK
C
2MPT5
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "37 208 NOK
F
4VME4
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv63 "32 "6"2000 lb.79.5 "54 "13 683 NOK
F
4VME5
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv63 "32 "6"3000 lb.81.5 "54 "15 189 NOK
RFQ
F
4VME6
30 "(2) Svingbar, (2) Stiv98 "32 "6"2000 lb.69.75 "54 "17 495 NOK
RFQ

Hydrauliske plattformheisebiler

Dayton hydrauliske plattformløftetrucker brukes i varehus og produksjonsanlegg for å flytte og løfte laster for å stable dem eller plassere dem på lagerstativ. De har en flat og stabil plattform som er i stand til å støtte klumpete eller uregelmessig formede gjenstander som ikke kan lagres på skrens eller paller. Disse gaffeltruckene er utstyrt med en fotpedal eller håndsveiv for å aktivere løftemekanismen for å heve plattformen, og 2 stive og 2 svingbare hjul for jevn mobilitet. Disse hydrauliske plattformløftetruckene har en maksimal lastekapasitet på 3000 lb, og er tilgjengelige i plattformlengder på 22, 24, 25.625 og 30 tommer.

Arbeidsmekanisme

  • Parkeringsbremsene aktiveres ved å trykke pedalen forover, slik at brukeren kan laste lastebilen mens den holder den i ro.
  • Gaffeltrucken rulles sakte til lasten og lasteplaten/gaflene plasseres under pallen/lasten.
  • Lasten og plattformen heves ved å trykke på fotpedalene.
  • Utløserventilen roteres mot klokken for å senke lasten til ønsket høyde.

Egenskaper

  • Disse gaffeltruckene har stålplattformer for håndtering av ujevn og tung last på jevne overflater.
  • De har en fotpumpedrevet løftekontroll for å minimere brukertretthet og samtidig tillate håndfri betjening.
  • De har en hydraulisk løftemekanisme for løfting av tung last med letthet og kontroll og stive hjul for flyttbarhet på arbeidsplassen.
  • De har en frontkontaktbrems for å hindre gaffeltrucken i å bevege seg under lasting/lossing.
  • De har pulverlakkert finish for høy slitestyrke.

Ofte Stilte Spørsmål

Er Dayton hydrauliske plattformløftere egnet for våte gulv?

Ja, disse lastebilene har gummibelagte hjul. Gummimønsteret holder hjulene stødig på gulvet selv under våte forhold.

Hvordan manøvrere Dayton gaffeltrucker?

Disse lastebilene har rett håndtak som lar brukeren manøvrere gjennom trange rom og trange hjørner.

Hvordan forhindre at Dayton-løftebiler velter?

Disse lastebilene har en plate på den nederste frontenden for å forhindre at de faller forover mens de håndterer tung last.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?