DAYTON 4ECW8 Plattformløft 880 Lb. Kapasitet 38-5/8 tommers høyde | AD7FQC

DAYTON 4ECW8 Plattformløft 880 Lb. Kapasitet 38-5/8 tommers høyde

På lager
Vare: AD7FQC Modell: 4ECW8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.14 "
Base ben utenfor Dia.19-1 / 2 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Forhjul Dia.5-7 / 8 "
Løftehøyde Maks.33.5 "
Løftehøyde Min.8"
Lastekapasitet880 lb.
Lastesenter13-1 / 2 "
Total høyde38.63 "
Total lengde40 "
Samlet bredde23.187 "
Plattform Lengde25.625 "
Plattformbredde21.5 "
Powered ByFotpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)98.04
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)58.93
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 4ECW8 er en foreslått erstatning av 4ECX4

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 2MPT2 Hydraulisk plattformløft 1000 Lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THE 2MPT224 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "22 609 NOK
DAYTON 2MPT3 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THF 2MPT324 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "13 388 NOK
DAYTON 2MPT4 hydraulisk plattformheis 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THG 2MPT424 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "14 304 NOK
DAYTON 2MPT5 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THH 2MPT530 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "37 208 NOK
DAYTON 2MPT6 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THJ 2MPT630 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "11 981 NOK
DAYTON 2MPT7 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THK 2MPT730 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "18 761 NOK
DAYTON 2MPU5 plattformløft 750 lb Kapasitet 60-1 / 2 tommer høyde | AC2THR 2MPU522 "(2) Stiv54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "12 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ECW8 Plattformløft 880 Lb. Kapasitet 38-5/8 tommers høyde
6 867 NOK / enhet