DAYTON 2MPT2 Hydraulisk plattformløft 1000 Lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THE

DAYTON 2MPT2 hydraulisk plattformløft 1000 Lb. Kapasitet 72 tommers høyde

Vare: AC2THE Modell: 2MPT2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 094 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.15-1 / 8 "
Base ben utenfor Dia.21-1 / 4 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.2-7 / 8 "
Forhjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.60 "
Løftehøyde Min.5.75 "
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter13-1 / 2 "
Total høyde72 "
Total lengde36 "
Samlet bredde25.5 "
Plattform Lengde24 "
Plattformbredde24 "
Powered ByFotpumpe
Bakhjul Dia.4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 2MPT3 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THF 2MPT324 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "13 388 NOK
RFQ
DAYTON 2MPT4 hydraulisk plattformheis 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THG 2MPT424 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "14 304 NOK
RFQ
DAYTON 2MPT5 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THH 2MPT530 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "41 297 NOK
RFQ
DAYTON 2MPT6 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THJ 2MPT630 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "11 981 NOK
RFQ
DAYTON 2MPT7 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THK 2MPT730 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "19 849 NOK
RFQ
DAYTON 2MPU5 plattformløft 750 lb Kapasitet 60-1 / 2 tommer høyde | AC2THR 2MPU522 "(2) Stiv54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "12 761 NOK
DAYTON 2MPU6 plattformløft 750 lb. Kapasitet 60-1 / 2 tommer høyde | AC2THT 2MPU622 "(2) Stiv54 "30 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "11 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MPT2 hydraulisk plattformløft 1000 Lb. Kapasitet 72 tommers høyde
25 094 NOK / enhet