PARKER Ekstruderte hannalbuer, 90 grader


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: Bluss x MNPT , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
249F-5-2
1 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "101 384 NOK
A
249F-5-4
1 / 2-201200 psi1 / 4 "5 / 16 "101 226 NOK
A
249F-8-6
3 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "101 587 NOK
A
249F-8-8
3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "102 653 NOK
A
249F-3-2
3 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "10544NOK
A
249F-6-8
5 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "102 132 NOK
A
249F-6-2
5 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "103 329 NOK
A
249F-6-4
5 / 8-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "101 127 NOK
A
249F-6-6
5 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "101 863 NOK
A
249F-10-8
7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "102 537 NOK
A
249f-4-4
7 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10821NOK
A
249F-4-6
7 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "101 431 NOK
A
249F-4-2
7 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10552NOK

Ekstruderte hannalbuer, 90 grader

Parker ekstruderte hannalbuer er konstruert for overlegen trykkservice og gir ekstraordinær motstand mot mekanisk uttrekk. De har messingkonstruksjon og smidde muttere for kjøleapplikasjoner. Disse mannlige albuene er UL-listet og overholder funksjonskravene til SAE J512 og SAE J513. Velg fra en rekke av disse fakkelbeslagene, tilgjengelig i 1/4, 1/8, 3/8 og 1/2 tomme rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?