Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 249F-4-2 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUF 5WRW8

PARKER 249F-4-2 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AE7BUF Modell: 249F-4-2Kryssreferanse: 5WRW8
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
552NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrudert mannlig albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1400 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 249F-3-2 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 3/16 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUE 5WRW7 249F-3-23 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "10544NOK
PARKER 249f-4-4 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUG 5WRW9 249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10821NOK
PARKER 249F-4-6 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUH 5WRX0 249F-4-67 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "101 431 NOK
PARKER 249F-5-2 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUJ 5WRX1 249F-5-21 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "101 384 NOK
PARKER 249F-5-4 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUK 5WRX2 249F-5-41 / 2-201200 psi1 / 4 "5 / 16 "101 226 NOK
PARKER 249F-6-2 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUL 5WRX3 249F-6-25 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "103 329 NOK
PARKER 249F-6-4 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUM 5WRX4 249F-6-45 / 8-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "101 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 249F-4-2 ekstrudert hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
552NOK /pakke