DAYTON 38ER33 plattformløfter, 220 lb lastekapasitet, 19 tommer x 23 3/4 tommer | AH7YRB

DAYTON 38ER33 plattformløftebil, 220 lb lastekapasitet, 19 tommer x 23 3/4 tommer

Vare: AH7YRB Modell: 38ER33
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 359 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
Base ben inni Dim.18-7 / 8 "
Base Ben Utvendig Dim.22 "
BasestilFast straddle
Hjul Type(2) Sving, (2) Svingbar låsing
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Løftehøyde Maks.67 "
Løftehøyde Min.5.5 "
Lastekapasitet220 lb.
Lastesenter9"
Total høyde79.625 "
Total lengde33 "
Samlet bredde24 "
Plattform Lengde19 "
Plattformbredde23.75 "
Bakhjul Dia.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Heiskontroll: Trykknapp
    • Løftemekanisme: Kjetting / kabel
    • Løftmobilitet: Elektrisk heis, manuell skyv
    • Løftehastighet lastet: 28 til 32 sek.
    • Løftehastighet ulastet: 23 til 27 sek.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 13X481 manuelle plattformløftebiler, 400 lbs. Lastekapasitet, 19 x 23 3/4 tommer Størrelse | CJ2UHB 13X48129 633 NOK
RFQ
DAYTON 13X479 manuell skyveplattformløftetruck, med arbeidsbenk, 125 lbs. Lastekapasitet | CJ2VBX 13X47921 143 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38ER33 plattformløftebil, 220 lb lastekapasitet, 19 tommer x 23 3/4 tommer
16 359 NOK / enhet