DAYTON 4VME5 Plattformløft 3000 Lb. Kapasitet 81-1/2 tomme Høyde | AD9XBB

DAYTON 4VME5 Plattformløft 3000 Lb. Kapasitet 81-1/2 tommers høyde

Vare: AD9XBB Modell: 4VME5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 189 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.28 "
Base ben utenfor Dia.34 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Forhjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.63 "
Løftehøyde Min.6"
Lastekapasitet3000 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde81.5 "
Total lengde54 "
Samlet bredde34 "
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde32 "
Powered ByFotpumpe
Bakhjul Dia.7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261
Skipets høyde (cm)209.55
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 2MPT2 Hydraulisk plattformløft 1000 Lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THE 2MPT224 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "22 609 NOK
DAYTON 2MPT3 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THF 2MPT324 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "13 388 NOK
DAYTON 2MPT4 hydraulisk plattformheis 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THG 2MPT424 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "14 304 NOK
DAYTON 2MPT5 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THH 2MPT530 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "37 208 NOK
DAYTON 2MPT6 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THJ 2MPT630 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "11 981 NOK
DAYTON 2MPT7 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THK 2MPT730 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "18 761 NOK
DAYTON 2MPU5 plattformløft 750 lb Kapasitet 60-1 / 2 tommer høyde | AC2THR 2MPU522 "(2) Stiv54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "12 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VME5 Plattformløft 3000 Lb. Kapasitet 81-1/2 tommers høyde
15 189 NOK / enhet