DAYTON 4ECW7 plattformheis 880 lb Kapasitet 67-7 / 8 tommer høyde | AD7FQB

DAYTON 4ECW7 Plattformløft 880 Lb. Kapasitet 67-7/8 tommers høyde

På lager
Vare: AD7FQB Modell: 4ECW7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.14-3 / 16 "
Base ben utenfor Dia.18-1 / 2 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Gaffellengde25.625 "
Gaffelbredde4 5 / 16 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3-1 / 2 "
Forhjul Dia.2-7 / 8 "
Løftehøyde Maks.59 "
Løftehøyde Min.3.375 "
Lastekapasitet880 lb.
Lastesenter13-1 / 2 "
Total høyde67.875 "
Total lengde40.75 "
Samlet bredde23 5 / 16 "
Plattform Lengde25.625 "
Plattformbredde22.75 "
Powered ByFotpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)172.47
Skipets lengde (cm)103.38
Skipets bredde (cm)59.94
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 2MPT2 Hydraulisk plattformløft 1000 Lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THE 2MPT224 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "22 609 NOK
DAYTON 2MPT3 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THF 2MPT324 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "13 388 NOK
DAYTON 2MPT4 hydraulisk plattformheis 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THG 2MPT424 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "14 304 NOK
DAYTON 2MPT5 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 72 tommer høyde | AC2THH 2MPT530 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "37 208 NOK
DAYTON 2MPT6 hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 80 tommer høyde | AC2THJ 2MPT630 "(2) Svingbar, (2) Stiv68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "11 981 NOK
DAYTON 2MPT7 Hydraulisk plattformløft 1000 lb. Kapasitet 92 tommer høyde | AC2THK 2MPT730 "(2) Svingbar, (2) Stiv80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "18 761 NOK
DAYTON 2MPU5 plattformløft 750 lb Kapasitet 60-1 / 2 tommer høyde | AC2THR 2MPU522 "(2) Stiv54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "12 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ECW7 Plattformløft 880 Lb. Kapasitet 67-7/8 tommers høyde
11 322 NOK / enhet