BUSSMANN KLU-2500 Sikring L Klu 2500a 600vac Melamin | AE8QYA 6F526

BUSSMANN KLU-2500 Sikring L Klu 2500a 600vac Melamin

På lager
Vare: AE8QYA Modell: KLU-2500Kryssreferanse: 6F526

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBolt-på
KlasseL
Diameter5"
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Sikringsforsterker2500
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde10.75 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1775
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdeSpeedPris
BUSSMANN KLU-601 Sikring L Klu 601a 600vac Melamin | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "Raskt skuespill6 846 NOK
BUSSMANN KLU-650 Sikring L Klu 650a 600vac Melamin | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "Raskt skuespill19 834 NOK
BUSSMANN KLU-700 Sikring L Klu 700a 600vac Melamin | AA9RML 1EW34 KLU-7002.5 "7008.625 "Raskt skuespill15 047 NOK
BUSSMANN KLU-3000 Sikring L Klu 3000a 600vac Melamin | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Tidsforsinkelse21 031 NOK
BUSSMANN KLU-4000 Sikring 4000a klasse L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Raskt skuespill23 064 NOK
BUSSMANN KLU-800 Sikring L Klu 800a 600vac Melamin | AE2FKM 4XC65 KLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Raskt skuespill7 239 NOK
BUSSMANN KLU-1000 Sikring L Klu 1000a 600vac Melamin | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Raskt skuespill8 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KLU-2500 Sikring L Klu 2500a 600vac Melamin
18 799 NOK / enhet