Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KLU-601 Sikring L Klu 601a 600vac Melamin | AA9RMJ 1EW32

BUSSMANN KLU-601 Sikring L Klu 601a 600vac Melamin

På lager
Vare: AA9RMJ Modell: KLU-601Kryssreferanse: 1EW32
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
6 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBolt-på
KlasseL
Diameter2.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Sikringsforsterker601
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde8.625 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdeSpeedPris
BUSSMANN KLU-650 Sikring L Klu 650a 600vac Melamin | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "Raskt skuespill19 834 NOK
BUSSMANN KLU-700 Sikring L Klu 700a 600vac Melamin | AA9RML 1EW34 KLU-7002.5 "7008.625 "Raskt skuespill15 047 NOK
BUSSMANN KLU-3000 Sikring L Klu 3000a 600vac Melamin | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Tidsforsinkelse21 031 NOK
BUSSMANN KLU-4000 Sikring 4000a klasse L Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Raskt skuespill23 064 NOK
BUSSMANN KLU-800 Sikring L Klu 800a 600vac Melamin | AE2FKM 4XC65 KLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Raskt skuespill7 239 NOK
BUSSMANN KLU-1000 Sikring L Klu 1000a 600vac Melamin | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Raskt skuespill8 142 NOK
BUSSMANN KLU-1200 Sikring L Klu 1200a 600vac Melamin | AE2FKP 4XC67 KLU-12002.5 "120010.75 "Raskt skuespill7 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KLU-601 Sikring L Klu 601a 600vac Melamin
6 846 NOK / enhet