Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 513061G Flat Washer Uss Fits 1/2 Inch, 25PK | AF2XHJ 6YPH6

APPROVED VENDOR 513061G Flat skive Uss Passer til 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2XHJ Modell: 513061GKryssreferanse: 6YPH6
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.375 "
Pakke Vekt0.81
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse0.109 "
Tykkelse Toleranse+.023 / -. 023
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513061G Flat skive Uss Passer til 1/2 tommer, 25PK
99NOK /pakke