VESTIL VPLDO/S-1418-AS Stålplate Dolly, 1200 kapasitet, 14 tommer x 18 tommer svingbare hjul med låser

På lager
Vare: AG8BXK Modell: VPLDO/S-1418-AS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet1200 lbs.
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse4 "x 2"
Type hjul(4) Sving med lås
FARGEBlå
Deck lengde18 "
Dekkbredde14 "
Dybde18.1875 "
Høyde6"
Høyde i bruk4 fot x 2 fot
Lengde25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Tykke tykkelse3 / 8 "
Bredde14.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDeck lengdeDekkbreddeDybdeBreddePris
VESTIL VPLDO/S-1418 Stålplate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 14 tommer x 18 tommer Størrelse | AG8BXJ VPLDO / S-1418(2) Stiv, (2) Sving med brems18 "14 "18.1875 "14.31 "3 534 NOK
VESTIL VPLDO/S-1824 Stålplate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 18 tommer x 24 tommer Størrelse | AG8BXL VPLDO / S-1824(2) Stiv, (2) Sving med brems24 "18 "24.1875 "18.31 "4 337 NOK
VESTIL VPLDO/S-1824-AS Stålplate Dolly, 1200 kapasitet, 18 tommer x 24 tommer svingbare hjul med låser | AG8BXM VPLDO / S-1824-AS(4) Sving med lås24 "18 "24.1875 "18.31 "4 579 NOK
VESTIL VPLDO/S-2430 Stålplate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 30 tommer Størrelse | AG8BXN VPLDO / S-2430(2) Stiv, (2) Sving med brems30 "24 "30.1875 "24.31 "6 648 NOK
VESTIL VPLDO/S-2430-AS Stålplate Dolly 1200 Kapasitet 24 tommer x 30 tommer svingbare hjul med låser | AG8BXP VPLDO / S-2430-AS(4) Sving med lås30 "24 "30.1875 "24.31 "5 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VPLDO/S-1418-AS Stålplate Dolly, 1200 kapasitet, 14 tommer x 18 tommer svingbare hjul med låser
3 779 NOK / enhet