Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2MY62

KILLARK 1FA Cover Single Gang

På lager
Vare: AC2UUF Modell: 1FAKryssref: 2MY62
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
FARGESølv
DekkmaterialeAluminum
Dybde1 / 8 "
Høyde4 41 / 64 "
LokkstilIngen lokk
MonteringsboksFS eller FD værbestandige bokser
MonteringsorienteringVertikal
NEMA-vurdering3
Antall gjenger1
Bredde2.89 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536908030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDekkmaterialeDybdeBreddePris
KILLARK 1FB Cover Single Gang | AC2UUG 2MY63 1FBAluminum1 / 8 "2.89 "119NOK
KILLARK 1FT Cover Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTAluminum1 / 8 "2.89 "103NOK
KILLARK FCLA Cover Single Gang | AC2VBW 2NA14 FCLAAluminum1.25 "2.89 "840NOK
KILLARK FSBCM Deksel Enkel Gang Med Pakning | AC2VCE 2NA24 FSBCMFormbart jern1 / 8 "2.89 "297NOK
KILLARK FCLA2 værbestandig deksel aluminium | AF9JCP 2NA15 FCLA2Aluminum1.25 "2 57 / 64 "1 120 NOK
KILLARK FCL-GF værbestandig deksel vertikalt aluminium | AF9JCQ 2NA16 FCL-GFAluminum3 / 4 "2 57 / 64 "790NOK
KILLARK FZ8647 Værbestandig deksel vertikalt aluminium | AF9JCR 2NA29 FZ8647Aluminum1.5 "2 57 / 64 "1 075 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK 1FA Cover Single Gang
118NOK / enhet