VESTIL VPLDO/S-2430 Stålplate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 30 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BXN Modell: VPLDO/S-2430

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse4 "x 2"
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Deck lengde30 "
Dekkbredde24 "
Dybde30.1875 "
Høyde6"
Høyde i bruk4 fot x 2 fot
Lengde30.187 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Tykke tykkelse3 / 8 "
Statisk lastekapasitet1,200 lbs.
Bredde24.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)76.68
Skipets bredde (cm)61.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDeck lengdeDekkbreddeDybdeBreddePris
VESTIL VPLDO/S-1418 Stålplate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 14 tommer x 18 tommer Størrelse | AG8BXJ VPLDO / S-1418(2) Stiv, (2) Sving med brems18 "14 "18.1875 "14.31 "3 534 NOK
VESTIL VPLDO/S-1418-AS Stålplate Dolly, 1200 kapasitet, 14 tommer x 18 tommer svingbare hjul med låser | AG8BXK VPLDO / S-1418-AS(4) Sving med lås18 "14 "18.1875 "14.31 "3 779 NOK
VESTIL VPLDO/S-1824 Stålplate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 18 tommer x 24 tommer Størrelse | AG8BXL VPLDO / S-1824(2) Stiv, (2) Sving med brems24 "18 "24.1875 "18.31 "4 337 NOK
VESTIL VPLDO/S-1824-AS Stålplate Dolly, 1200 kapasitet, 18 tommer x 24 tommer svingbare hjul med låser | AG8BXM VPLDO / S-1824-AS(4) Sving med lås24 "18 "24.1875 "18.31 "4 579 NOK
VESTIL VPLDO/S-2430-AS Stålplate Dolly 1200 Kapasitet 24 tommer x 30 tommer svingbare hjul med låser | AG8BXP VPLDO / S-2430-AS(4) Sving med lås30 "24 "30.1875 "24.31 "5 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VPLDO/S-2430 Stålplate Dolly, med 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 30 tommer størrelse
5 626 NOK / enhet