Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 513051G Flat Washer Uss Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHH 6YPH5

APPROVED VENDOR 513051G Flat skive Uss Passer til 7/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2XHH Modell: 513051GKryssreferanse: 6YPH5
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.25 "
Pakke Vekt0.52
Rockwell HardnessC38 - C45
Størrelse7 / 16 "
Tykkelse0.083 "
Tykkelse Toleranse+.021 / -. 019
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 513051G Flat skive Uss Passer til 7/16 tommer, 25PK
65NOK /pakke